![BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS](/medias/INDM-GGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE9TOHhNRFF5TlRNM05UTXlOakl6T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRbFpNWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhMDI0NDU1MzAwOTY1YjU0OTY0MjU3YzVhMTc2ZTEwOWRlZjc4M2ZlN2E1OGQ5YTljNmQ0ODU5MWZiNDdlMA)
![BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS](/medias/INDM-GGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE9TOHhNRFF5TlRNM05UTXlOakl6T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRbFpNWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhMDI0NDU1MzAwOTY1YjU0OTY0MjU3YzVhMTc2ZTEwOWRlZjc4M2ZlN2E1OGQ5YTljNmQ0ODU5MWZiNDdlMA)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS
Bevel Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Dia; 12 DP; 0.53" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS
BDI部件号
24052122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/BS1236-2A-1-1-4-KW-2SS/p/24052122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
36
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | With Keyway
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
1.4
详细描述
Bevel Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Dia; 12 DP; 0.53" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
轮毂直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
端面宽
0.53英寸 | 13.462毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米