https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BS1248-2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR BS1248-2
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 12 DP; 0.59" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
BS1248-2
BDI部件号
606406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/BS1248-2/p/606406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950053080
重量 / Kilogram
0.743
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
48
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
BS1248-2
制造商内部编号
BS1248-2
重量/磅
1.6
详细描述
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 12 DP; 0.59" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
0.59英寸 | 14.986毫米