https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd5TkM4eE1EYzJOakF4TWpZeE1qWXpPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMUpUUWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOTU1Mzk3NmMzMTE1NTQwMWZmNzNlMGIwNjVkNjJiNzljMWIyOGFiZmFjMzRhMzkyNTYwMjE4OGNjYWQyNjBi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd5TkM4eE1EYzJOakF4TWpZeE1qWXpPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMUpUUWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOTU1Mzk3NmMzMTE1NTQwMWZmNzNlMGIwNjVkNjJiNzljMWIyOGFiZmFjMzRhMzkyNTYwMjE4OGNjYWQyNjBi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G460Y
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR G460Y
Miter Gear; 5/16" Pitch Dia; 48 DP; 0.07" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Brass
制造商部件号
G460Y
BDI部件号
162057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/G460Y/p/162057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711121269
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02182
节距
48 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Brass
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 1/8 | Optional Coniflex Tooth Form
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
G460Y
制造商内部编号
12126
重量/磅
0.006
详细描述
Miter Gear; 5/16" Pitch Dia; 48 DP; 0.07" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Brass
端面宽
0.07英寸 | 1.778毫米
轮毂直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米