GP4824Y https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhpTnk4eE1EYzJPREUwTnpJNE16azVPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMUpUUWw5T1RWUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDQ3YjU4ZTRkZjk2YWVlZGM5N2E5MGNkZjJjNTZmY2Q4ODc5MzhiZjg3MmVjMDMxMmI5N2U5MjUyODc4ZjdlMA
173115 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

GP4824Y

描述

BOSTON GEAR GP4824Y

Miter Gear; 1/2" Pitch Dia; 48 DP; 0.08" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Dia; Straight Tooth; Molded Nylon

制造商部件号

GP4824Y

BDI部件号
173115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711540985
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02182
节距
48 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
24
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Molded Nylon
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 3/16 | Optional Coniflex Tooth Form
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
GP4824Y
制造商内部编号
54098
重量/磅
0.01
详细描述
Miter Gear; 1/2" Pitch Dia; 48 DP; 0.08" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Dia; Straight Tooth; Molded Nylon
端面宽
0.08英寸 | 2.032毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轮毂直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新