HL147Y-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
161964 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HL147Y-P

描述

BOSTON GEAR HL147Y-P

Bevel Gear; 1/2" Pitch Dia; 20 DP; 0.17" Face Width; Rough Bore; 10 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.41" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

HL147Y-P

BDI部件号
161964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711118566
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
10
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/16 | Drilled Hole in Hub
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HL147Y-P
制造商内部编号
11856
重量/磅
0.02
详细描述
Bevel Gear; 1/2" Pitch Dia; 20 DP; 0.17" Face Width; Rough Bore; 10 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.41" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.17英寸 | 4.318毫米
轮毂直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新