BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HL148Y-P
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HL148Y-P
Bevel Gear; 3/8" Bore; 3/4" Pitch Dia; 16 DP; 0.19" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 0.66" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
HL148Y-P
BDI部件号
161966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HL148Y-P/p/161966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711118603
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
12
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HL148Y-P
制造商内部编号
11860
重量/磅
0.04
详细描述
Bevel Gear; 3/8" Bore; 3/4" Pitch Dia; 16 DP; 0.19" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 0.66" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.19英寸 | 4.826毫米
节圆直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轮毂直径
0.66 英寸 | 16.764 毫米