HL152Y-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhqWVM4eE1EYzJOamd5T1RNMU5UQXpPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWE5Mjc5ZDNiMzEyNDhjNGJhZjU3YmIwZDc2YTVjNjIxYTgwYjY1ODg4NjUyZDI2ZDcxMjk5OGJlMWQ0Yzg5
161973 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HL152Y-G

描述

BOSTON GEAR HL152Y-G

Bevel Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 12 DP; 0.53" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

HL152Y-G

BDI部件号
161973

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711118740
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
36
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HL152Y-G
制造商内部编号
11874
重量/磅
1.5
详细描述
Bevel Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 12 DP; 0.53" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.53英寸 | 13.462毫米
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
轮毂直径
2.12 英寸 | 53.848 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新