https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhqWVM4eE1EYzJOamd5T1RNMU5UQXpPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWE5Mjc5ZDNiMzEyNDhjNGJhZjU3YmIwZDc2YTVjNjIxYTgwYjY1ODg4NjUyZDI2ZDcxMjk5OGJlMWQ0Yzg5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhqWVM4eE1EYzJOamd5T1RNMU5UQXpPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWE5Mjc5ZDNiMzEyNDhjNGJhZjU3YmIwZDc2YTVjNjIxYTgwYjY1ODg4NjUyZDI2ZDcxMjk5OGJlMWQ0Yzg5
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HL155Y-P
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HL155Y-P
Bevel Gear; 7/8" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.72" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
HL155Y-P
BDI部件号
161978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HL155Y-P/p/161978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711118849
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HL155Y-P
制造商内部编号
11884
重量/磅
0.8
详细描述
Bevel Gear; 7/8" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.72" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.72英寸 | 18.288毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米