HLK122Y https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd6Tmk4eE1EYzJOalkyT1RnME1EUXhOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2NkOWFlMGYyYTYzNWJjYThhYzg5ZDBhZTgyM2IyYWFkOTNkYjI0Y2Y3MGFkM2Q2NDk1OWUxNWYwNzM2YjJi
162192 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HLK122Y

描述

BOSTON GEAR HLK122Y

Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

HLK122Y

BDI部件号
162192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711123980
重量 / Kilogram
3.901
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HLK122Y
制造商内部编号
12398
重量/磅
8.6
详细描述
Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
1.1英寸 | 27.94毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新