https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HLSK105YA-R
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HLSK105YA-R
Spiral Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 7 DP; 0.68" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
HLSK105YA-R
BDI部件号
162183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HLSK105YA-R/p/162183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711123805
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02182
节距
7 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
21
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HLSK105YA-R
制造商内部编号
12380
重量/磅
1.9
详细描述
Spiral Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 7 DP; 0.68" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.68英寸 | 17.272毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米