https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HLSK110Y L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HLSK110Y L
Spiral Miter Gear; 3/8" Bore; 1" Pitch Dia; 18 DP; 0.22" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
HLSK110Y L
BDI部件号
162155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/HLSK110Y-L/p/162155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711123249
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02182
节距
18 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HLSK110Y L
制造商内部编号
12324
重量/磅
0.05
详细描述
Spiral Miter Gear; 3/8" Bore; 1" Pitch Dia; 18 DP; 0.22" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
0.22英寸 | 5.588毫米
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米