HLSK122Y R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
162193 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HLSK122Y R

描述

BOSTON GEAR HLSK122Y R

Spiral Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.14" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

HLSK122Y R

BDI部件号
162193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711124000
重量 / Kilogram
3.856
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HLSK122Y R
制造商内部编号
12400
重量/磅
8.5
详细描述
Spiral Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.14" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
1.14英寸 | 28.956毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新