对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HM1020C https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
608970 斜齿轮和锥齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

HM1020C

描述

MARTIN SPROCKET & GR HM1020C

Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

HM1020C

BDI部件号
608970

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950051871
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HM1020C
制造商内部编号
HM1020C
重量/磅
0.58
详细描述
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.44英寸 | 11.176毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新