HMK627A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd6Tmk4eE1EYzJOalkyT1RnME1EUXhOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2NkOWFlMGYyYTYzNWJjYThhYzg5ZDBhZTgyM2IyYWFkOTNkYjI0Y2Y3MGFkM2Q2NDk1OWUxNWYwNzM2YjJi
608960 斜齿轮和锥齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

HMK627A

描述

MARTIN SPROCKET & GR HMK627A

Miter Gear; 1-1/2" Bore; 4-1/2" Pitch Dia; 6 DP; 0.96" Face Width; Finished Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

HMK627A

BDI部件号
608960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950051598
重量 / Kilogram
2.68
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
27
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
HMK627A
制造商内部编号
HMK627A
重量/磅
5.9
详细描述
Miter Gear; 1-1/2" Bore; 4-1/2" Pitch Dia; 6 DP; 0.96" Face Width; Finished Bore; 27 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
端面宽
0.96英寸 | 24.384毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新