https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSNGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc0WWk4eE1EYzJOekUxTXpNMk5UQXlNaTlKVGtSQ1UwNUhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGI3NWJiNjE5MzFlNDg2YmU2YTU1MWRiYTZjNjYxOWU5YTg0YWFmYWIyNDY5ODZlOWU4YmRmZWY3MDg3ZmFkNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSNGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc0WWk4eE1EYzJOekUxTXpNMk5UQXlNaTlKVGtSQ1UwNUhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGI3NWJiNjE5MzFlNDg2YmU2YTU1MWRiYTZjNjYxOWU5YTg0YWFmYWIyNDY5ODZlOWU4YmRmZWY3MDg3ZmFkNg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L147Y-P-AH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L147Y-P-AH
Gear; Bevel; 1/2" Pitch Dia; 20 DP; 0.17" Face Width; Rough Bore; 10 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.41" Hub Dia; Steel; No Hardened
制造商部件号
L147Y-P-AH
BDI部件号
21430848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/L147Y-P-AH/p/21430848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
20 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
10
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | 3/16" Minimum Bore | Unhardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
0.003
详细描述
Gear; Bevel; 1/2" Pitch Dia; 20 DP; 0.17" Face Width; Rough Bore; 10 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.41" Hub Dia; Steel; No Hardened
端面宽
0.17英寸 | 4.318毫米
轮毂直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米