https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhqTXk4eE1EYzJOall6TXpBd09URTRNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMjYzZDczZGQzMTFlN2ViOTU1YTlmOTc0MWY3M2IzYjhmOWJkYWY3NGNjNGQ0ODY4ZWFiYmY5MjRiZTM2OTBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhqTXk4eE1EYzJOall6TXpBd09URTRNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMjYzZDczZGQzMTFlN2ViOTU1YTlmOTc0MWY3M2IzYjhmOWJkYWY3NGNjNGQ0ODY4ZWFiYmY5MjRiZTM2OTBj
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LSA105Y-AL
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LSA105Y-AL
Spiral Miter Gear; 3" Pitch Dia; 7 DP; 0.69" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
LSA105Y-AL
BDI部件号
162143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/LSA105Y-AL/p/162143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711123003
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02182
节距
7 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
21
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 1
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
LSA105Y-AL
制造商内部编号
12300
重量/磅
1.9
详细描述
Spiral Miter Gear; 3" Pitch Dia; 7 DP; 0.69" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.69英寸 | 17.526毫米
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米