M1218H X 15MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-M-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneU1DOHhNRFF5TlRNM09ERXhNVFV4T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDAxZlJrSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYTI0OGIyYmQwOWJhYjYwZDE4MjkwMzkyM2EwM2U2MGY5NGRmZmI5YWQ1NDZiOTY4ZjZjNGM2NmE2ZmJhYzc2
24948245 斜齿轮和锥齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

M1218H X 15MM

描述

MARTIN SPROCKET & GR M1218H X 15MM

Miter Gear; 15MM Bore; 38.1MM Pitch Dia; 12 DP; 8.128MM Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 31.75MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

M1218H X 15MM

BDI部件号
24948245

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Keyway
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
0.22
详细描述
Miter Gear; 15MM Bore; 38.1MM Pitch Dia; 12 DP; 8.128MM Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 31.75MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
0.32英寸 | 8.128毫米
孔径
1.25 英寸 | 15 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新