https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-M-FB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnM05TOHhNRFF5TlRNM056Y3hPRE13TWk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDAxZlJrSmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNTUwM2E5MTRlZGFhM2U3MzQ5ZDY5MmY2NGQ2MjRhODhkMGUzMDY3YTE5MWU5Yjk4NjUzNjhkMWQwM2QyZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-M-FB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnM05TOHhNRFF5TlRNM056Y3hPRE13TWk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDAxZlJrSmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNTUwM2E5MTRlZGFhM2U3MzQ5ZDY5MmY2NGQ2MjRhODhkMGUzMDY3YTE5MWU5Yjk4NjUzNjhkMWQwM2QyZjA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M1620SS 7/16 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M1620SS 7/16 MTO
Miter Gear; 7/16" Bore; 1-1/4" Pitch Dia; 16 DP; 0.27" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Straight Tooth; Stainless Steel
制造商部件号
M1620SS 7/16 MTO
BDI部件号
23183398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M1620SS-7-16-MTO/p/23183398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Stainless Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
0.16
详细描述
Miter Gear; 7/16" Bore; 1-1/4" Pitch Dia; 16 DP; 0.27" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Straight Tooth; Stainless Steel
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
0.27英寸 | 6.858毫米
轮毂直径
1 英寸 | 25.4 毫米