PA5210Y-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
162232 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PA5210Y-G

描述

BOSTON GEAR PA5210Y-G

Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 10 DP; 0.7" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron

制造商部件号

PA5210Y-G

BDI部件号
162232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711124963
重量 / Kilogram
1.452
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
50
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
PA5210Y-G
制造商内部编号
12496
重量/磅
3.2
详细描述
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 10 DP; 0.7" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
端面宽
0.7英寸 | 17.78毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新