https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA848Y-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PA848Y-G
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
制造商部件号
PA848Y-G
BDI部件号
162218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/PA848Y-G/p/162218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711124529
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
64
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
PA848Y-G
制造商内部编号
12452
重量/磅
7
详细描述
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
端面宽
0.84英寸 | 21.336毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米