PA935Y-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
162221 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PA935Y-P

描述

BOSTON GEAR PA935Y-P

Bevel Gear; 3" Pitch Dia; 5 DP; 1.31" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

PA935Y-P

BDI部件号
162221

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711124581
重量 / Kilogram
1.543
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
PA935Y-P
制造商内部编号
12458
重量/磅
3.4
详细描述
Bevel Gear; 3" Pitch Dia; 5 DP; 1.31" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
1.31英寸 | 33.274毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.62 英寸 | 66.548 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新