SH102-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmczTnk4eE1EYzJOalUzTWpJeU5EVTBNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMDM4YWNlYWZlYTc3YWIyMWMxZDAxMWI5YTM2OThlMjI4MWJjYmM1MmJhM2JmNmVjNmIxMjk2N2M2ODI0ZWU
161986 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SH102-P

描述

BOSTON GEAR SH102-P

Spiral Bevel Gear; 5/8" Bore; 1.7" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 17 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

SH102-P

BDI部件号
161986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711119006
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
17
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
SH102-P
制造商内部编号
11900
重量/磅
0.5
详细描述
Spiral Bevel Gear; 5/8" Bore; 1.7" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 17 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1-1/2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
轮毂直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
1.7 英寸 | 43.18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新