https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmczTnk4eE1EYzJOalUzTWpJeU5EVTBNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMDM4YWNlYWZlYTc3YWIyMWMxZDAxMWI5YTM2OThlMjI4MWJjYmM1MmJhM2JmNmVjNmIxMjk2N2M2ODI0ZWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmczTnk4eE1EYzJOalUzTWpJeU5EVTBNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMDM4YWNlYWZlYTc3YWIyMWMxZDAxMWI5YTM2OThlMjI4MWJjYmM1MmJhM2JmNmVjNmIxMjk2N2M2ODI0ZWU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SH142-1-P
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SH142-1-P
Spiral Bevel Gear; 1/2" Bore; 1.143" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
SH142-1-P
BDI部件号
161990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/SH142-1-P/p/161990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711119082
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
M02182
节距
14 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
16
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
SH142-1-P
制造商内部编号
11908
重量/磅
0.156
详细描述
Spiral Bevel Gear; 1/2" Bore; 1.143" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
节圆直径
1.143 英寸 | 29.032 毫米
轮毂直径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.38英寸 | 9.652毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米