https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmc0WkM4eE1EYzJOalk0TnpZd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZmNiMTcyNGVjOGNjNjRmMjJjMzJiZjJlMWZiNTljMzM0NTUyZDZiZmExOTc5ZTEzYTkzZWE2NTYzMjU4NWEx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmc0WkM4eE1EYzJOalk0TnpZd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZmNiMTcyNGVjOGNjNjRmMjJjMzJiZjJlMWZiNTljMzM0NTUyZDZiZmExOTc5ZTEzYTkzZWE2NTYzMjU4NWEx
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SH192-P
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SH192-P
Spiral Bevel Gear; 0.68" Pitch Dia; 19 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
SH192-P
BDI部件号
161992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/SH192-P/p/161992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711119129
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02182
节距
19 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
13
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
SH192-P
制造商内部编号
11912
重量/磅
0.05
详细描述
Spiral Bevel Gear; 0.68" Pitch Dia; 19 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.68 英寸 | 17.272 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
轮毂直径
0.62 英寸 | 15.748 毫米