SH302-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmczTnk4eE1EYzJOalUzTWpJeU5EVTBNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMDM4YWNlYWZlYTc3YWIyMWMxZDAxMWI5YTM2OThlMjI4MWJjYmM1MmJhM2JmNmVjNmIxMjk2N2M2ODI0ZWU
161993 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SH302-G

描述

BOSTON GEAR SH302-G

Spiral Bevel Gear; 3/8" Bore; 0.87" Pitch Dia; 30 DP; 0.14" Face Width; Finished Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

SH302-G

BDI部件号
161993

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711119143
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02182
节距
30 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
26
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
SH302-G
制造商内部编号
11914
重量/磅
0.059
详细描述
Spiral Bevel Gear; 3/8" Bore; 0.87" Pitch Dia; 30 DP; 0.14" Face Width; Finished Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
节圆直径
0.87 英寸 | 22.098 毫米
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.14英寸 | 3.556毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新