SS192-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmc0WkM4eE1EYzJOalk0TnpZd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZmNiMTcyNGVjOGNjNjRmMjJjMzJiZjJlMWZiNTljMzM0NTUyZDZiZmExOTc5ZTEzYTkzZWE2NTYzMjU4NWEx
162003 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SS192-G

描述

BOSTON GEAR SS192-G

Spiral Bevel Gear; 1.37" Pitch Dia; 19 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

SS192-G

BDI部件号
162003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711119341
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
M02182
节距
19 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
26
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
SS192-G
制造商内部编号
11934
重量/磅
0.188
详细描述
Spiral Bevel Gear; 1.37" Pitch Dia; 19 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
节圆直径
1.37 英寸 | 34.798 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新