SS302-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVLSPRL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmc0WkM4eE1EYzJOalk0TnpZd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1VMUJTVEY5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZmNiMTcyNGVjOGNjNjRmMjJjMzJiZjJlMWZiNTljMzM0NTUyZDZiZmExOTc5ZTEzYTkzZWE2NTYzMjU4NWEx
162006 斜齿轮和锥齿轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SS302-P

描述

BOSTON GEAR SS302-P

Spiral Bevel Gear; 0.43" Pitch Dia; 30 DP; 0.14" Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

SS302-P

BDI部件号
162006

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711119402
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02182
节距
30 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
13
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Bevel Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Left Hand
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Minimum Bore 3/16
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
SS302-P
制造商内部编号
11940
重量/磅
0.013
详细描述
Spiral Bevel Gear; 0.43" Pitch Dia; 30 DP; 0.14" Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
轮毂直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
端面宽
0.14英寸 | 3.556毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新