https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
BROWNING
BROWNING
YSB10B90-60
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB10B90-60
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB10B90-60
BDI部件号
321140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB10B90-60/p/321140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289134984
重量 / Kilogram
4.543
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
90
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.813
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 6:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
详细描述
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.86英寸 | 21.844毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米