BROWNING
BROWNING
YSB16B64-40
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB16B64-40
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 16 DP; 0.48" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-3/8" Max Bore; 2-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB16B64-40
BDI部件号
321168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB16B64-40/p/321168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289164639
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
64
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.375
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
制造商内部编号
1227966
详细描述
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 16 DP; 0.48" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-3/8" Max Bore; 2-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
0.48英寸 | 12.192毫米