YSB4B56-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
321179 斜齿轮和锥齿轮 

BROWNING BROWNING

YSB4B56-40

描述

BROWNING YSB4B56-40

Bevel Gear; 14" Pitch Dia; 4 DP; 1.69" Face Width; Rough Bore; 56 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

YSB4B56-40

BDI部件号
321179

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289125289
重量 / Kilogram
21.568
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
56
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
详细描述
Bevel Gear; 14" Pitch Dia; 4 DP; 1.69" Face Width; Rough Bore; 56 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
端面宽
1.69英寸 | 42.926毫米
节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新