BROWNING
BROWNING
YSB6B21-20
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB6B21-20
Bevel Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 6 DP; 1.05" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB6B21-20
BDI部件号
321189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB6B21-20/p/321189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289185030
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
21
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.625
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
详细描述
Bevel Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 6 DP; 1.05" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
端面宽
1.05英寸 | 26.67毫米
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米