321234 斜齿轮和锥齿轮 

BROWNING BROWNING

YSM10F20X5/8

描述

BROWNING YSM10F20X5/8

Miter Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

YSM10F20X5/8

BDI部件号
321234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
制造商内部编号
1229491
详细描述
Miter Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
0.44英寸 | 11.176毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新