BROWNING
BROWNING
YSM12F21X5/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSM12F21X5/8
Miter Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-3/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSM12F21X5/8
BDI部件号
321256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSM12F21X5-8/p/321256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289167081
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
21
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
制造商内部编号
1229475
详细描述
Miter Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-3/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.39英寸 | 9.906毫米
轮毂直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米