YSM24B18 20 DEG B MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-MTR-YSM-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd09DOHhNRFF5TlRNM09EZzJOVEU0TWk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFsVFRWOVNVMEpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDY1MTU3YzZkNzk3YmRlMWRhN2YzMjhhMGI1NmFiOThjNDQyNmJkNmFlMjMxYjM5NjJhMzA5ODdlMzljNGNmOQ
25181835 斜齿轮和锥齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

YSM24B18 20 DEG B MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR YSM24B18 20 DEG B MTO

Miter Gear; 3/4" Pitch Dia; 24 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

YSM24B18 20 DEG B MTO

BDI部件号
25181835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1:1 Ratio
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
详细描述
Miter Gear; 3/4" Pitch Dia; 24 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
0.156英寸 | 3.962毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新