YSM8F28X 1 3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd6Tmk4eE1EYzJOalkyT1RnME1EUXhOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2NkOWFlMGYyYTYzNWJjYThhYzg5ZDBhZTgyM2IyYWFkOTNkYjI0Y2Y3MGFkM2Q2NDk1OWUxNWYwNzM2YjJi
321303 斜齿轮和锥齿轮 

BROWNING BROWNING

YSM8F28X 1 3/16

描述

BROWNING YSM8F28X 1 3/16

Miter Gear; 1.188" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.75" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

YSM8F28X 1 3/16

BDI部件号
321303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289137121
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
28
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
详细描述
Miter Gear; 1.188" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.75" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新