BROWNING
BROWNING
YSM8F32HX1
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSM8F32HX1
Miter Gear; 1" Bore; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSM8F32HX1
BDI部件号
321304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSM8F32HX1/p/321304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289136544
重量 / Kilogram
1.833
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
32
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
制造商内部编号
1228931
详细描述
Miter Gear; 1" Bore; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.84英寸 | 21.336毫米