321214 斜齿轮和锥齿轮 

BROWNING BROWNING

YSMS12F18RHX5/8

描述

BROWNING YSMS12F18RHX5/8

Spiral Miter Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.32" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

制造商部件号

YSMS12F18RHX5/8

BDI部件号
321214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289127207
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
制造商内部编号
1229640
详细描述
Spiral Miter Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.32" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
端面宽
0.32英寸 | 8.128毫米
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新