https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhtTXk4eE1EYzJOall6T0Rrd056UXlNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNVMUJTVEY5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzYjdlYmJjNzVhMjhmYWMxNjQ3NjNiMDUyNDA3NGQwOTRlYzE3MzA4NzQ3MTJkMDIyNjlhZGI2YTZiMDI4Zjk
BROWNING
BROWNING
YSMS8F28RHX 1 3/16
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSMS8F28RHX 1 3/16
Spiral Miter Gear; 1.188" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.78" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
制造商部件号
YSMS8F28RHX 1 3/16
BDI部件号
321224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSMS8F28RHX-1-3-16/p/321224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289147298
重量 / Kilogram
1.288
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
28
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spiral Miter Gear
齿廓
Spiral Tooth
倾斜角
35 Degree
材料
Steel
方向
Right Hand
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
详细描述
Spiral Miter Gear; 1.188" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.78" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
端面宽
0.78英寸 | 19.812毫米