

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1400 LH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR D1400 LH
Worm Gear; 1.667" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
D1400 LH
BDI部件号
162490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/D1400-LH/p/162490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711132623
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
20
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Left Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
D1400 LH
制造商内部编号
13262
重量/磅
0.4
详细描述
Worm Gear; 1.667" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Double; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.667 英寸 | 42.342 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米