对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

D1407K RH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrWVM4eE1EYzJPREkxTmpNMk9EWTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY4NzE1ZDE3ZDg4Yzg2OGFmOGEyM2I2MjNhYjU1MmEyMTdlZGViYWRkMjg1NWMyY2I5N2IyYjNiYzE4MGY1OA
162350 蜗杆蜗轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

D1407K RH

描述

BOSTON GEAR D1407K RH

Worm Only; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-1/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; No Hardened Teeth

制造商部件号

D1407K RH

BDI部件号
162350

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711128060
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
D1407K RH
制造商内部编号
12806
重量/磅
0.15
详细描述
Worm Only; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-1/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.125英寸 | 28.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新