D1633 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
162553 蜗杆蜗轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

D1633

描述

BOSTON GEAR D1633

Worm Gear; 8.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

制造商部件号

D1633

BDI部件号
162553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711134023
重量 / Kilogram
4.854
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
50
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-1/4
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
D1633
制造商内部编号
13402
重量/磅
10.7
详细描述
Worm Gear; 8.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
8.333 英寸 | 211.658 毫米
轮毂直径
2.69 英寸 | 68.326 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新