BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G1053A LH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR G1053A LH
Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.44" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
G1053A LH
BDI部件号
162425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/G1053A-LH/p/162425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711131244
重量 / Kilogram
0.772
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
50
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Cast Iron
方向
Left Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
G1053A LH
制造商内部编号
13124
重量/磅
1.7
详细描述
Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.44" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
节圆直径
4.167 英寸 | 105.842 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.44 英寸 | 36.576 毫米