BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GB1078
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GB1078
Worm Gear; 6.667" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.44" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
GB1078
BDI部件号
162729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/GB1078/p/162729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711136782
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
GB1078
制造商内部编号
13678
重量/磅
8
详细描述
Worm Gear; 6.667" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.44" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.342 毫米