https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsTXk4eE1EYzJPREU1TVRRMU5USTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjUxNDhkOGFlMTBlZGRhYjNlOThmNTE3MzI5ODkyZDk2OWMwZGUyNTA0Nzk3ODI0MzdmZDk2NmRiNTRlZmQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsTXk4eE1EYzJPREU1TVRRMU5USTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjUxNDhkOGFlMTBlZGRhYjNlOThmNTE3MzI5ODkyZDk2OWMwZGUyNTA0Nzk3ODI0MzdmZDk2NmRiNTRlZmQ2
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HDVH-1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HDVH-1
Worm Only; 5/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth
制造商部件号
HDVH-1
BDI部件号
162285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/HDVH-1/p/162285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711130049
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
HDVH-1
制造商内部编号
13004
重量/磅
0.12
详细描述
Worm Only; 5/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米

