HLVH-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRMS-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsTXk4eE1EYzJPREU1TVRRMU5USTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlYxSk5VMTlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjUxNDhkOGFlMTBlZGRhYjNlOThmNTE3MzI5ODkyZDk2OWMwZGUyNTA0Nzk3ODI0MzdmZDk2NmRiNTRlZmQ2
162402 蜗杆蜗轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HLVH-1

描述

BOSTON GEAR HLVH-1

Worm Only; 5/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth

制造商部件号

HLVH-1

BDI部件号
162402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711130322
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
HLVH-1
制造商内部编号
13032
重量/磅
0.07
详细描述
Worm Only; 5/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
轮毂直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
节圆直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新