BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L1407
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L1407
Worm Only; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-5/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
L1407
BDI部件号
162243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/L1407/p/162243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711129128
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
L1407
制造商内部编号
12912
重量/磅
0.25
详细描述
Worm Only; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-5/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
端面宽
1.625英寸 | 41.275毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米