BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LVHB-1 PER DWG #8M4005310 MTO
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LVHB-1 PER DWG #8M4005310 MTO
Worm Only; 1/4" Bore; 0.625" Pitch Diameter; 16 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.44" Hub Diameter; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
LVHB-1 PER DWG #8M4005310 MTO
BDI部件号
24883238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/LVHB-1-PER-DWG-%238M4005310-MTO/p/24883238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
详细描述
Worm Only; 1/4" Bore; 0.625" Pitch Diameter; 16 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.44" Hub Diameter; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轮毂直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
节圆直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米