BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
Q1326 1/4IN REBORE
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR Q1326 1/4IN REBORE
Worm Gear; 3/16" Bore; 0.625" Pitch Diameter; 32 DP; 0.219" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
Q1326 1/4IN REBORE
BDI部件号
22314280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/Q1326-1-4IN-REBORE/p/22314280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
25 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
详细描述
Worm Gear; 3/16" Bore; 0.625" Pitch Diameter; 32 DP; 0.219" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
端面宽
0.219英寸 | 5.563毫米
节圆直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米