QB1216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
162773 蜗杆蜗轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

QB1216

描述

BOSTON GEAR QB1216

Worm Gear; 1.333" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

制造商部件号

QB1216

BDI部件号
162773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711137642
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
16
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 11/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
QB1216
制造商内部编号
13764
重量/磅
0.54
详细描述
Worm Gear; 1.333" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.333 英寸 | 33.858 毫米
轮毂直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新