https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRMS-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneVpTOHhNRFF5T0RnM09USXdPRFEzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOVTE5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4Y2M5MDc0Y2UwNzU2Zjk1YjIwYTAyZGE1ZjZkZTBhYTM0MDA3YTcxYWU4MjY5MGMwZWM4MzAwOTNhM2U0YjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRMS-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneVpTOHhNRFF5T0RnM09USXdPRFEzT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOVTE5R1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4Y2M5MDc0Y2UwNzU2Zjk1YjIwYTAyZGE1ZjZkZTBhYTM0MDA3YTcxYWU4MjY5MGMwZWM4MzAwOTNhM2U0YjE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W12 1/2 2X 1/8X1/16 KWS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W12 1/2 2X 1/8X1/16 KWS
Worm Gear; 1/2" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-1/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
W12 1/2 2X 1/8X1/16 KWS
BDI部件号
21536838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/W12-1-2-2X-1-8X1-16-KWS/p/21536838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Degree 46 Minute Helix Angle | Without Hub | 1/8" X 1/16" Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
重量/磅
0.17
详细描述
Worm Gear; 1/2" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-1/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
端面宽
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米